曜日別特売
EE-SPY402 JPN フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40 omron(オムロン) 47840739

フォト・マイクロセンサ 反射型 コネクタタイプ EE-SPY30/40

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個検出方式Retro-Reflectiveセンサ形状-注文コード47840739品番EE-SPY402 JPN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

周囲の外乱光に強い変調光タイプ
電源電圧はDC5~24Vのワイドレンジ
電圧出力タイプ
調整しやすい光軸マークつき
調整、動作確認に便利な入光表示灯付き

電源電圧(V)-センサ形状-検出方式Retro-Reflective検出距離(mm)5接続方式コネクタ式(はんだ付けは不可)仕様拡散反射近接スイッチ.代表的な設備:組立ロボット、半導体チップ製造用のダイマシンやワイヤボンディングマシン. 黒プラスチック製ハウジング。LED表示(IP50) 品番 ; 219-2369 219-2369 → ; 219-2397 219-2397 に適合するコネクタ:; 219-2460 219-2460 及び ; 219-2476 219-2476 品番 ; 219-2404 219-2404 及び ; 219-2410 219-2410 に適合するコネクタ:; 219-2448 219-244質量(g)-保護構造IP50材質(ケース)PC制御出力-消費電流(mA)-使用周囲温度(℃)動作時:-10~55使用周囲照度(Lx)-投光素子赤外線LED応答周波数(Hz)-動作モード-表示灯-周囲温度(℃)動作時:-10~55RoHS指令(10物質対応)対応出力形式NPN電圧出力発光波長(nm)-光学方式フォトトランジスタ光源(発光波長)-衝撃(耐久)(m/s2)-最大電流(mA)80最大DC電圧(V)24使用周囲湿度(%RH)-振動(耐久)Hz-応差(mm)-発光方式-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39060822
2015-06-23
用途: 客先のメンテナンスに使用
有限会社ベルテック

交換簡単

対象商品 : 39060786
2014-11-10
用途: 使用不良になった時に交換
有限会社ベルテック

外部からのノイズに弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フォト・マイクロセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする