曜日別特売
VNV21009 VNA用 帆布フィルター(アルミシートアース付) アマノ 47841774

VNA用 帆布フィルター(アルミシートアース付)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
内容量1個注文コード47841774品番VNV21009
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

集塵機VNA用(手動はたき仕様)の静電気帯電対策フィルターです。
フィルター枠、パッキン、アルミシートアース付です。

用途
粒径10μm程度の乾いた一般粉体用
トラスコ品番460-8866適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コード下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。互換性がある商品となりますので、ご安心ください。水洗いはできません。交換の際は取扱説明書の注意文をよく読んでから実施してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする