VFP81370 VF-5HG用 曲管吸込口 アマノ[事務用品/清掃用品] 47842106

VF-5HG用 曲管吸込口

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
トラスコ品番520-8043
内容量1個注文コード47842106品番VFP81370
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HG用吸込口です。

用途配管接続用トラスコ品番520-8043適合機種VF-5HG(1個)材質口径(Φmm)50取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用本体寸法(mm)奥行196本体寸法(mm)高さ102本体寸法(mm)幅150
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。ネジは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする