VFK80015 VF-5HN用 排気口 アマノ[事務用品/清掃用品] 47842115

VF-5HN用 排気口

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1個注文コード47842115品番VFK80015
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

レーザーマーカー専用集塵機VF-5HN用のオプションです。
排気口にダクトを接続したい場合に使用します。

用途集塵機配管用トラスコ品番520-9539適合機種VF-5HN(1個)セット内容排気口、パッキン(タック付き)、取付用ネジ材質ダクト:鉄、パッキン:クロロプレンゴム(片面タック付)本体寸法(mm)奥行219本体寸法(mm)高さ60本体寸法(mm)幅135
注意
※アマノ部品類コードについて:『アルファベット2or3桁+数字6桁』で構成されています。コードの下1桁の数字は、予告なく変更します。ページ上のコードは下1桁を除いて表示しています。下1桁が異なるコードも互換性がある商品となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする