曜日別特売
NV32-SVF 2P 32A 100-240V 30MA 漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 47842216

漏電遮断器 Fstyle 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)NV32-SVF 2P 32A 100-240V 30MA

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は定格電流・極数・素子数など47種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
32
注文コード
47842216
品番
NV32-SVF 2P 32A 100-240V 30MA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥34,700販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
定格電流(A)
32
フレーム(AF)
32
質量(kg)
0.4
定格電圧(V)
AC100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×100×36
適合
アイソレーション
規格
電気用品安全法:適合
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W※3極の漏電遮断機を1Φ2Wに使用される場合は中央極を使用せず左右極に接続してください。1Φ3Wに使用される場合は中央極に中央線を接続してください。
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・AC100V 7.5/7.5
定格感度電流(mA)
30
漏電表示方式
表示窓
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
トリップボタン
有
逆接続
-
極数・素子数
2P
電流の種類
AC
機械的寿命(万回)
1
電気的寿命(万回)
0.6(AC240V)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする