ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルコンテント固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合ビス
M4
M4
M5
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47843235
品番
MCCTAM1-BLU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
色
青
材質
変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)
-40~85
寸法H(mm)
5.1
寸法A(mm)
20.7
寸法D(Φmm)
4.3
寸法E(mm)
1.7
寸法B(mm)
10.3
寸法C(mm)
5.2
適合ビス
M4
特性
柔軟
商品説明動画
メタルコンテントシリーズ(食品製造業向け配線ソリューション)
参考になった