SOFTFIX XXL ソフトフィックス ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47843366

ソフトフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1袋(3本)
全長L(mm)880
結束径(Φmm)15.0~240
内容量1袋(3本)注文コード47843366品番SOFTFIX XXL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

柔らかくて使いやすい、仮止め用結束バンド。
大きなヘッドと、動かしやすい爪で取り付け、取り外しが簡単です。
強度に優れているため、ぶら下げて結束しても滑り落ちたり緩むことなく、しっかりと保持することができます。
柔軟性があるため、被結束物にぴったりとフィットし、丸いエッジと滑らかなストラップのため、被結束物を傷つけません。

仕様ループ引張強度(最小値)N:360材質熱可塑性ポリウレタンタイプUL難燃グレード(主原料)/UL94HB使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)880グレード標準結束径(Φmm)15.0~240幅A(mm)28特性柔軟性

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする