曜日別特売
LRT18RWPM4.0 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 47843375

プッシュマウントタイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(100本)乳白注文コード47843375品番LRT18RWPM4.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。
筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。
ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。
薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。

仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110乳白タイプUL難燃グレード(主原料)/UL94V-2使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0特性標準

商品説明動画

省スペース用プッシュマウントタイシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする