掛け置き兼用でレコードジャケットが隠れず飾れる!レコード全面飾れるフレーム(スタンド付)。一般的なレコードジャケット315×315mmサイズがぴったり収まります。また、9mmの深さがあるので、シングルからダブルジャケットまで対応しています。スタンド付なので、壁掛けだけでなく卓上でも飾ることができます。
フレーム素材が樹脂とのことで心配していたが、非常に頑丈で容易に傷など付かない。裏板の留め具も機能的でとても感心しました。全体的に値段以上の高級感があり、コレを選んで正解です。4つ注文しましたが、さらに追加予定です。