曜日別特売
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768

967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768
967676901 コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20 GARDENA(ガルデナ) 47843768

コンビシステム 雨どいクリーナー 3651-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード47843768品番967676901
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

雨どい全体を清掃し土や葉を除去する雨どいクリーナー。クイックレバーを使用して自由に角度の調整可能。ホースを取付口に接続すれば、水洗浄も可能。
GARDENAコンビシステムの伸縮タイプのさお(別売 品番03720-20)に取付けることで、最大5mまで伸縮が可能。

用途掃除クリーナーとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/水洗浄/作業角度/土/雨/葉/除去/水/給水接続部/GARDENAコンビシステム/品質プラスチック製/掃除クリーナー/汚れ残り/クレーパー/雨樋/樋/ブラシ/片方/場所/クリーニング/目/状況/柄/ホース材質プラスチック質量(g)456シリーズコンビシステム保証期間最大25年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)44.9×11.2×35繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドルは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする