GQ-5011WZQ-3 業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 即出湯 ノーリツ 47844206

GQ-5011WZQ-3 業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 即出湯 ノーリツ 47844206
GQ-5011WZQ-3 業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 即出湯 ノーリツ 47844206

業務用ガス給湯器 屋外壁掛形 即出湯

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
ガスの種類12A・13A
内容量1台注文コード47844206品番GQ-5011WZQ-3
参考基準価格(税別)¥718,700販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800

即出湯、80℃出湯、遠隔監視対応、耐塩害、PRO-TECメカ(Q機能)、水量サーボ

用途
即出湯が可能な50号。
配管条件、使用条件によって温度変化が生じる場合がありますので、理美容店など温度変化が問題となる場合には、ミキシング水栓などの設置をお奨めします。
仕様低Noxバーナー搭載ガスの種類12A・13A対応(交換機種)GQ-5011WZQ、GQ-5011WZQ-1、GQ-5011WZQ-2リモコン本体入付設置形態屋外壁掛形グリーン購入法適合号数50号グリーンマーク認定
関連資料:(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする