曜日別特売
AGQ260A03 高感度型 基板用フラットリレー AGQシリーズ Panasonic(パナソニック) 47847294

高感度型 基板用フラットリレー AGQシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個接点構成DPDT注文コード47847294品番AGQ260A03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
接点構成DPDT仕様AGQシリーズ.これらの超小型の基板実装リレーは、平らで小型の本体に収納され、フットプリントは小型の10.6x7.2mmで、高さはわずか5.2mmです。これらの製品は高サージ抵抗、高パッケージ密度、優れた耐振性と耐衝撃性を備えています。これらの基板リレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。代表的な用途には、電話交換機、通信機器、セキュリティ、計測機器、消費者向け電子製品、オーディオ/ビジュアル装置があります。.小型設計、10.6x7.2x5.2mm高感度優れたサージ抵抗2500V2x10μs、1500V2x160μs公称動作電力140mW機能的な耐衝撃性705m/s2耐破壊振動性10~55Hzシール構造長さ(mm)10.6高さ(mm)5.4奥行(mm)7.2機能シール構造コイル抵抗(Ω)90コイル電圧(V)DC3ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(A)1最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする