曜日別特売
FR-BIF-H ラジオノイズフィルタ 三菱電機 47847484

ラジオノイズフィルタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は定格入力電源が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格入力電源
3相400V 50Hz/3相400/440V 60Hz
注文コード
47847484
品番
FR-BIF-H
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

インバータの電源側から輻射するラジオノイズを抑制するためのラジオノイズフィルタです。
(適用インバータ容量)インバータ容量に関係なく使用可能*
(改善効果)10MHz以下での効果大(ただし、地域によりその効果は異なります。)

定格入力電源
3相400V 50Hz/3相400/440V 60Hz
適合
E700、F700PJ、D700、V500
質量(kg)
0.1
適用インバータ容量
インバータ容量に関係なく使用可能
注意
※FREQROL-A700、F700(P)シリーズには相当品(容量性フィルタ)を内蔵しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06863044
2021-06-24
用途: 井戸用水中ポンプのインバーターノイズ対策
坂本エンジニアリング 様

ほんの少しだけ改善されただけでした。アースをちゃんと取らないと、効果が出ないとの事で、改めてアース棒も購入しましたが、変わりません。設置方法ご悪いのでしょうか?

対象商品 : 06863044
2019-06-26
用途: 50t 油圧プレスポンプモーター
有限会社森下電機 様(サービス業)

成形作業に使う油圧プレスのポンプモーターの始動をインバーターに取り換えたところ誘導障害でラジオが全く聞こえなくなりました。これを取り付けた所、何もなかったかのようにラジオの雑音が消えました。こんな小さなもので一発解決しました。簡単に取り付けられます。

3人が参考にしています
対象商品 : 06863044
2017-09-15
用途: 米の乾燥機に使用した
農・林・水産業

ほとんど聞こえなかったラジオが聞こえるようになった。まだ若干ノイズがあるがほとんど問題ないレベルまで低減できた。

2人が参考にしています
対象商品 : 06863044
2016-12-05
用途: インバーターのノイズ低減

地方の山間地にインバーターを設置したところ動作時、AMラジオに雑音が入って聞こえなくなりましたが、これを付けると、放送の内容が聴き取れるようになるまでに改善されました。
ノイズ対策は一筋縄では解決できませんが、成功例として投稿します。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする