曜日別特売
BXS-CS-S 洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ 47851407

BXS-CS-S 洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ 47851407
BXS-CS-S 洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ 47851407
BXS-CS-S 洗えるボックスシーツ サテン アイリスオーヤマ 47851407

洗えるボックスシーツ サテン

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
アイボリー
サイズシングル
内容量1枚注文コード47851407品番BXS-CS-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

アイボリーサイズシングル質量(g)480寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2000混率(%)綿100目付(g/m2)115マチ(mm)300対応寸法(mm)(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする