曜日別特売
BXS-TCS-D 洗えるボックスシーツ シンカーパイル アイリスオーヤマ 47852579

BXS-TCS-D 洗えるボックスシーツ シンカーパイル アイリスオーヤマ 47852579
BXS-TCS-D 洗えるボックスシーツ シンカーパイル アイリスオーヤマ 47852579

洗えるボックスシーツ シンカーパイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ライトグレー
サイズダブル
内容量1枚注文コード47852579品番BXS-TCS-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

シンカーパイル生地を使用しているタオル地のボックスシーツです。ふんわりやわらかな肌触りです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)

ライトグレーサイズダブル質量(g)790寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×2000混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150マチ(mm)300対応寸法(mm)(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする