TKTHR-39 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 47853087

TKTHR-39 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 47853087
TKTHR-39 天板付キッズトイハウスラック アイリスオーヤマ 47853087

天板付キッズトイハウスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード47853087品番TKTHR-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができるキッズ収納用品です。
簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
天板付きなので幼稚園バックなどを置く事も、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質天板・側面板・背板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボトル・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂ブラウン質量(g)10000耐荷重(kg)天板3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき600/税込660
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする