曜日別特売
6091 6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット バートル 47853644

6091 6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット バートル 47853644
6091 6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット バートル 47853644

6091 男女兼用 45ダイヤカット制電ジャケット

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1着注文コード47853644品番6091
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
ブルゾン脇部にバートル独自の45ダイヤカットを採用し、腕の上げ下げをスムーズにサポート。
背アームノーフォークとの相乗効果が、内装工事や塗装作業等かつてない動きやすさを発揮します。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズにレディースジャストフィットシルエットを採用。

シルバーサイズ4L仕様45ダイヤカット、背アームノーフォーク、袖アームタック、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし)、野帳収納ポケット(右)、携帯電話収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、両脇逆玉ポケット、脇ペンさし(左)種別制電ジャケットシリーズ6090ペア制電シリーズ胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)54袖丈(cm)63着丈(cm)72機能制電生地ソフトツイル、帯電防止色番5職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853617
2018-01-08
用途: 一般作業
建設業・工事業

シルエットがカッコイイ、全然オッサンくさく無い。これをきただけで10歳若返る。マジで。
若者からみたらなんとも思わないかもしれないが、オッサンからみると若くみえる。
タイトに見えるが腹が出ていないオッサンには問題ないです。無駄な腹回りの生地や袖周りの生地がないので、狭い現場で引っかからないので重宝しています。

対象商品 : 47853443
2017-04-11
用途: 実験用作業着
製造業

色は気に入りました。生地が少し硬いのでわずかに動きにくさがあります。たいしたことはないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする