曜日別特売
6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853732

 

6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853732
6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853732
6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853732
6093 6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング) バートル 47853732

6093 男女兼用ノータックパンツ(脇シャーリング)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
カーキ
サイズ5L
内容量1本注文コード47853732品番6093
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
男女兼用と女性用の2種のワークパンツを展開。
ほどよくカジュアルなアメリカンワークウェアのデザインテイストを取り入れ、スタイリッシュかつ機能的に仕上げました。
SS・Sサイズはレディース対応サイズです。

カーキサイズ5L種別ノータックシャーリングパンツシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35股下(cm)78仕様脇シャーリングゴム仕様、両脇ツインループ、サイズチップ(左)生地ソフトツイル、帯電防止色番23
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47853784
2022-02-02
用途: 切削業での作業全般、事務や外回りも。

以前から着用しているノータックパンツ『バートル 1611P』が廃番の為、
代わりになる物として購入。
本商品はカタログによるとレギュラーフィットとなっているが、実際には
やや細目の仕上がりなので『1611P』と同じサイズで発注したら、窮屈でした。
1サイズか、もしかしたら2サイズ上の物を頼む必要があります。
生地の質感や色目は、今までの物と同様でしたので、今まで着用している
ジャケットと合わせても違和感無く、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする