バートル
6099 ノータックレディースカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
カーキ
カーキ
ネイビー
ミストブルー
シルバー
ウエスト(cm)
87
68
72
87
76
81
60
64
サイズ
5L
L
LL
5L
3L
4L
S
M
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47854046
品番
6099
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
股上がやや浅めのローライズとなっております。
色
カーキ
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
87
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、携帯電話収納ポケット(右)、ペンさし(右)
種別
ノータックカーゴパンツ
サイズ
5L
シリーズ
6090ペア制電シリーズ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ヒップ(cm)
122
生地
ソフトツイル、帯電防止
色番
23
性別
女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。