6099 6099 ノータックレディースカーゴパンツ バートル 47854186

6099 ノータックレディースカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ミストブルー
ウエスト(cm)87
サイズ5L
内容量1本注文コード47854186品番6099
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

高品質な日本製T/C(綿混)ツイル素材を使用。
股上がやや浅めのローライズとなっております。

ミストブルー股下(cm)78ウエスト(cm)87仕様両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、携帯電話収納ポケット(右)、ペンさし(右)種別ノータックカーゴパンツサイズ5Lシリーズ6090ペア制電シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35ヒップ(cm)122生地ソフトツイル、帯電防止色番4性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする