曜日別特売
WCH-790 ウッドチェスト アイリスオーヤマ 47855275

WCH-790 ウッドチェスト アイリスオーヤマ 47855275
WCH-790 ウッドチェスト アイリスオーヤマ 47855275

ウッドチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
内容量1台ウォールナット注文コード47855275品番WCH-790
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが3段のタイプです。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。
引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板ウォールナット質量(g)35000耐荷重(kg)全体36、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×880引出し内寸法(mm)(小)318×336×115、(大)707×336×115収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする