WCH-1090L ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ 47855354

WCH-1090L ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ 47855354
WCH-1090L ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ 47855354

ウッドチェスト ロータイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナット
内容量1台注文コード47855354品番WCH-1090L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが3段と大引き出しが3段のロータイプです。
幅が広いので天板を利用してテレビ台としてもお使いいただけます。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板ウォールナット質量(g)39000耐荷重(kg)全体44、天板20、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×390×675引出し内寸法(mm)(小)291×336×115、(大)640×336×115収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする