曜日別特売
HTHR-34 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855510

HTHR-34 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855510
HTHR-34 本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855510

本棚付トイハウスラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ウォールナットブラウン
内容量1台注文コード47855510品番HTHR-34
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

絵本やおもちゃが収納できる本棚付キッズトイハウスラックです。
天板付きなので幼稚園バックなどを置くことも、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。本棚は2段で、A4サイズの絵本がたくさん収納できます。
ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます
。安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。

材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂ウォールナットブラウン質量(g)13400耐荷重(kg)全体19、天板5、(棚板1枚あたり)3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)887×347×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする