曜日別特売
ETHR-26 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855519

ETHR-26 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855519
ETHR-26 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 47855519

絵本棚付トイハウスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品
パステル
内容量1台注文コード47855519品番ETHR-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

絵本やおもちゃが収納できる絵本棚付トイハウスラックです。
絵本棚は2段で表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。
ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。

材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂パステル質量(g)11350耐荷重(kg)全体16、本棚1段あたり3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき980/税込1,078
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855519ETHR-2665656635ETHR-26RETHR-26 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 65656635絵本棚付トイハウスラックアイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする