曜日別特売
- カーシャンプー オールカラー用 モノタロウ 47855674

モノタロウ

カーシャンプー オールカラー用

(235件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本(2.5L)注文コード47855674品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

豊かな泡で、愛車をやさしく包み込むように洗い上げます。1本で50回分洗車できる、エコノミータイプでドンドン使用可能です。ノーコンパウンド+防錆剤配合でボディーにやさしく安心してご使用頂けます。

使用方法
基本は、水1Lに対してキャップ4杯分(1杯分12.5mL×4杯分の50mL)の割合で希釈しスポンジ等で洗車して下さい。
ガンコな汚れがある場合は、水で濡らしたスポンジ等に原液で適量つけて洗車して下さい。
内容量(L)2.5液性中性対応ボディー色オールカラー性質ノーコンパウンド、防錆剤配合成分防錆剤配合、ノーコンパウンドタイプ濃縮タイプ希釈倍率20倍危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:235
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47855674
2021-09-14
用途: いっぱい使える。

安価なので洗車の際にいっぱい使えて気持ちいいです。

対象商品 : 47855674
2020-04-19
用途: モノタロウの超撥水シャンプーと併用

モノタロウブランドの超撥水シャンプーは泡立ちもなく、カーシャンプーとしては使えないため、こちらと併用しています。
特に問題なく使えます。

対象商品 : 47855674
2019-11-21
用途: DIY
運輸・通信業

しょちゅう洗車する使用環境のためこの値段は有難いですが容器なしでさらなる安売りに期待します。

対象商品 : 47855674
2019-09-29
用途: バイクと車の洗車
その他業種

まず安いのは魅力ですが、他にも同価格帯の商品はあります。泡立ちは特に良いとも悪いとも思いません。洗浄力は特にこだわって見ているわけではありませんので、このシャンプーでも他でもそれなりに綺麗にはなります。あえてこの商品を強くオススメする理由はないが、送料無料のためのついで購入にはいいかもです。

対象商品 : 47855674
2020-09-03
用途: 洗車

つい濃い目に使ってしまうので、大容量なのは助かります

対象商品 : 47855674
2019-09-21
用途: マイカー洗車
製造業

非常に安価だが、泡立ち、泡切れ良く、毎回気持ちよく使用しています。

対象商品 : 47855674
2019-09-18
用途: 洗車
建設業・工事業

とにかくコストパフォーマンスが良く、洗浄能力も高いため購入して良かったです。

対象商品 : 47855674
2019-06-27
用途: 洗車に

洗車に使用しています。
特に優れているとは思いませんが、問題なく使用できます。
価格が安いのはいいと思います。
最近はプラゴミ問題もありますので、
洗濯洗剤の様な詰め替え用があればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする