曜日別特売
DW-554 デザインウッドトップチェスト 幅56cm アイリスオーヤマ 47855677

DW-554 デザインウッドトップチェスト 幅56cm アイリスオーヤマ 47855677
DW-554 デザインウッドトップチェスト 幅56cm アイリスオーヤマ 47855677

デザインウッドトップチェスト 幅56cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
アイボリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×420×810
内容量1台注文コード47855677品番DW-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【2色×2サイズ】リビングの収納におすすめなデザインタイプのウッドトップチェストです。引出しは金属レールを使用しており開閉がスムーズ!
引き出しの深さ約14.5cmで収納力抜群です。
天板は耐水加工済なので、ランドリーやキッチンなどの水回りでも使えます。また、頑丈な天板なので小型テレビや、オーディオ機器も置くことができます。
大きな木目や節をみせたこだわりの天板を使用しており、前パネルの光沢を抑えることでよりお部屋に馴染みやすくなっています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、前パネル・引出・フレーム・脚:ポリプロピレン、レール:スチールアイボリー質量(g)9700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×420×810
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする