曜日別特売
RC-554 ルームチェスト アイリスオーヤマ 47855747

RC-554 ルームチェスト アイリスオーヤマ 47855747
RC-554 ルームチェスト アイリスオーヤマ 47855747

ルームチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト/ブラウン
内容量1台注文コード47855747品番RC-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【すぐ使える完成品】
【幅55cm×奥行41cm×高さ80.5cm】(引き出し深さ約14.5cm)
引出しの質感にこだわったルームチェストです。引出しには金属レールを使用しており開閉がスムーズ!
前パネルの光沢を抑え、よりお部屋に馴染みやすいデザインです。
引き出し約14.5cmの深さでたっぷり収納力も抜群。

材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチールホワイト/ブラウン質量(g)8560耐荷重(kg)天板10、引出1段あたり6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×410×805引出し内寸法(mm)645×360×145収納の目安引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする