センサー64個対応メディア保存:内蔵メモリ20G、画像>5000ファイルおよび動画>999ファイルを保存可能保存形式画像:JPGまたはPNG 動画:MP4最大5分 LeakQ+PDQ:AS2(音響データ他を含む固有ファイル形式)保存温度範囲(℃)-20~70(バッテリーを外した状態)モード分析:LeakQモード、PDQモードバッテリー稼動時間充電可能なリチウムイオン電池、Fluke BP291周波数レンジ2kHz~100kHz 自動・手動レンジデータ転送USB-Cケーブルを用いてPC接続フレームレート25FPS