用途最小分解能0.01Aのクランプ・メーター付属品ソフト・ケース、単4電池×3、TL75テスト・リード寸法(mm)162.4×58.2×30.5交流電圧600.0V直流電流40.00A/600.0A抵抗400.0Ω/4000Ω保証期間1年交流電流40.00A/600.0A防塵防水性能IP40最大測定導体径(Φmm)37基本確度直流電流:±(1.6%+6カウント):50Hz~60Hz、40A レンジ、±(1.5%+ 5カウント):50HZ-60HZ、600Aレンジ、交流電圧、交流電圧:±(1.5%+5カウント):20Hz~500Hzカテゴリー測定:CAT III 600V