フルーク(FLUKE)
フルーク絶縁ドライバー・キット IKSC7
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47859886
品番
IKSC7
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼
グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証
種別
媒体:316 SS
分解能
1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度
圧力:レンジの0.035%
注意
※電気を扱うときは十分な安全対策が欠かせません。
※正しい手顋に従ってください。。
※適切な防讓服を麓用してください。
※保護眼鏡や聴覚保護を使用してください。
※もちろん、正しい ツールを使用することも忘れてはなりません。
※品質の高い、絶縁八ンド・ツールが必要です。