曜日別特売
IKST7 IKST7  フルーク絶縁ハンド・ツール・スターター・キット フルーク(FLUKE) 47859895

IKST7 フルーク絶縁ハンド・ツール・スターター・キット

商品レビューを投稿する
63日以内出荷63日以内出荷とは
内容量1個注文コード47859895品番IKST7
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼

グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証

種別媒体:316 SS分解能1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA確度圧力:レンジの0.035%
注意
※電気を扱うときは十分な安全対策が欠かせません。
※正しい手顋に従ってください。。
※適切な防讓服を麓用してください。
※保護眼鏡や聴覚保護を使用してください。
※もちろん、正しい ツールを使用することも忘れてはなりません。
※品質の高い、絶縁八ンド・ツールが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする