曜日別特売
ISQS2 フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS2 フルーク(FLUKE) 47860008

フルーク絶縁マイナス・ドライバー ISQS2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47860008品番ISQS2
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

使いやすく、疲労の少ないエルゴノミックデザイン
ドイツ製
ク□ムモリブデンバナジウム鋼

グローバルな安全規格に準拠
1000 Vac/1500 Vdcの絶縁仕様
ライフタイム保証

電流(A)連続7(10Aを5分/オフ, 10分のサイクル可)ヒューズ1000V、11A先端径(Φmm)2(4ランタンチップ付き)
注意
※電気を扱うときは十分な安全対策が欠かせません。
※正しい手顋に従ってください。。
※適切な防讓服を麓用してください。
※保護眼鏡や聴覚保護を使用してください。
※もちろん、正しい ツールを使用することも忘れてはなりません。
※品質の高い、絶縁八ンド・ツールが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする