フルーク(FLUKE)
120、190シリーズ用USBケーブル OC4USB
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47860017
品番
OC4USB
参考基準価格(税別)
¥57,300
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
フルーク(FLUKE)OC4USB 光絶縁 USBケーブル
種別
媒体:ドライエア
分解能
低圧センサー:0.01kPa、 高圧センサー:1kPa、【24mA 確度/分解能】測定:±0.015%/0.001mA
確度
低圧センサー:フルスケールの0.025%、高圧センサー:フルスケールの0.025%
コネクタ
USB、赤外線ポート