フルーク(FLUKE)
格納式チップ付テスト・リード・セット TL40
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47860166
品番
TL40
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
格納式チップ付きテスト・リード・セット
ケーブル長(m)
1.2
最大電流(A)
3
保証期間
1年
使用環境温度(℃)
-80~70
確度
直流電圧:± (1%+4カウント),抵抗:± (1%+5カウント)
突入電流
100msの実効値
カテゴリー
測定:CAT Ⅱ600V