用途塗料・接着剤の乾燥質量(kg)43(タンク空時)消費電力(W)点火時:124、138、燃焼時:105、120定格電圧(V)AC100油タンク容量(L)38燃料消費量(L/h)3(強)、2.1(弱)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)814×573×857燃焼持続時間(h)12.6(強)、18(弱)運転音(dB)(A)68/69(強)、63/65(弱)熱出力(kW[kcal/h])29(強)・20(弱)、25100(強)・17600(弱)温風吐出量(m3/min)14、15温風吐出角度(°)上下各45、左右各45