ヨドノ
単管台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
47862135
品番
YD-800K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
700・850・10003サイズ調整可能
仕様
1フレーム追加毎に400kg加算
高さ(mm)
フレーム上面:262.5
キャスター
Φ150mm自在車輪、片側ストッパー付
均等荷重(kg)
2フレーム:800
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ仕上げ
フレーム長(mm)
700・850・1000(3サイズに調整可能)
フレーム(mm)
60×60
注意
※偏荷重での積載や傾斜路面でのご利用はフレームの破損や転倒にご注意ください。