Jiangyin Danuo Adhesive Products
アルミテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2巻)
1セット(2巻)
1箱(24巻)
厚さ(μm)
アルミ:50、離型紙:75、接着剤:35
アルミ:50、離型紙:75、接着剤:35
アルミ:50、離型紙:75、接着剤:35
【アルミ】50【離型紙】75【接着剤】35
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
47862397
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
用途
屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
厚さ(μm)
アルミ:50、離型紙:75、接着剤:35
伸び(%)
≧3
粘着力(N/25mm)
≧15
適合温度(℃)
-20~120
総厚(μm)
160