ヨネキン
軒先唐草T
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
1箱(20本)
1本
色
TB008 Yオレンジ
Z91K ブラック
Z71K ブラウン
Z31K グリーン
Z51K グレー
TM009 シルバーホワイト
No513 ダークブルー
No528 あかさび色
TB008 Yオレンジ
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47864077
品番
BYS-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
用途
屋根用水切
色
TB008 Yオレンジ
全長(mm)
1820
厚さ(mm)
0.35
タイプ
シングル用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様及び工事現場への配送は行っておりません。
※上記の場合、キャンセルまたは別途配送費をご負担いただいての手配となりますので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。