大和バルブ
鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47864890
品番
F10YE
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質(本体)
FC200
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
219
接続
フランジ
プラグ
Rc3/8
呼び径(A)
80
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304CP
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
FC200
最大圧力(MPa)
120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材
鋳鉄
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材