曜日別特売
D10SY ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ 大和バルブ 47865276

ダクタイル鋳鉄10Kねじ込み形Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15
内容量1台注文コード47865276品番D10SY
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)85寸法H(mm)60接続ねじ込み呼び径(A)15材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304呼び径(inch)1/2材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする