大和バルブ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
80
50
65
80
100
125
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47865407
品番
D10YA
参考基準価格(税別)
¥86,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
320
寸法H(mm)
218.5
接続
フランジ
プラグ
Rc3/8
呼び径(A)
80
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304CP
呼び径(inch)
3
材質(フタ)
FCD450-10
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4
素材
ダクタイル鋳鉄
呼び圧力
10K
バルブ種類
Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材