曜日別特売
D10YA ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ 大和バルブ 47865434

ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
呼び径(A)150
内容量1台注文コード47865434品番D10YA
参考基準価格(税別)¥237,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
材質(本体)FCD450-10寸法L(mm)470寸法H(mm)346接続フランジプラグRc1/2呼び径(A)150材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304CP呼び径(inch)6材質(フタ)FCD450-10最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.2、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄呼び圧力10Kバルブ種類Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする