大和バルブ
ダクタイル鋳鉄16Kフランジ形Y形ストレーナ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
121日以内出荷とは
呼び径(A)
250
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
47866378
品番
D16Y
参考基準価格(税別)
¥654,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
760
寸法H(mm)
565
接続
フランジ
プラグ
Rc3/4
呼び径(A)
250
材質(ガスケット)
ノンアスベスト
材質(スクリーン)
SUS304CP
呼び径(inch)
10
材質(フタ)
FCD450-10
最大圧力(MPa)
220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材
ダクタイル鋳鉄
呼び圧力
16K
バルブ種類
Y形ストレーナ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材