PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 47874699

PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 47874699
PIWS-960 インテリアウッディサークル アイリスオーヤマ 47874699

インテリアウッディサークル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード47874699品番PIWS-960
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

木製の屋根と背面板を付け、ワンちゃんがリラックスできる空間を目指したサークルです。(犬は穴ぐらで暮らしていた頃の名残りで、体を休める時は暗くて狭いところを好む習性があります。)屋根・背面板はPVC(塩化ビニル)シートを使用しているので、ふき取りなどのお手入れが簡単です。屋根の上にはお手入れ品やおやつなどを置いたり、ワンちゃんのお世話ができます。背面板があることで、壁の汚れを防ぎます。ワンタッチピンを差し込むだけで工具不要で簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。

適合超小型犬、小型犬材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂、線材:スチール(エポキシ塗装)、扉ロック:ABS樹脂【背面パネル】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、ABS樹脂【屋根(天板)】合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)【固定ピン】ポリアセタール【トレー】塩化ビニル樹脂アッシュグレー質量(g)19200耐荷重(kg)天板5以下内寸(mm)855×545×615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×665×635入口寸法(mm)355×500
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,520/税込2,772
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする