曜日別特売
EEUFK1V102L ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック) 47874829

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)
電圧(V)DC35
静電容量(μF)1000
直径(Φmm)10
内容量1袋(5個)注文コード47874829品番EEUFK1V102L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
静電容量(μF)1000リップル電流(mA)-リップル電流(A)2.14電圧(V)DC35動作温度(℃)-55~105寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30取付方式スルーホールシリーズFK Radial寿命4000h許容差±20%リード線径(Φmm)0.6リードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)33リーク電流(μA)0.01以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41110905
2021-07-06
用途: ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする