色背・座:(PPシート)ブラック、脚:メッキ全高(mm)800座面高さ(mm)440座面寸法(幅×奥行)(mm)420×410本体質量(kg)4.7材質背:(背板)抗菌剤入りポリプロピレン、座:(座板)抗菌剤入りポリプロピレン(クッション)(張り地)、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)4.7タイプメッキ脚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×800座面寸法(幅W×奥行D)(mm)420×410スタック(可能段)床4脚サービス分類組立・設置・取付