色マイルドベージュ本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)800×810×730材質背:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿、台輪:ポリウレタンフォーム、ウレタンレザー張り、アジャスター:エラストマー質量(kg)19.4タイプ1連シート寸法(幅W×高さH)(mm)(座面)800×380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×810×730機能アジャスター付き(調整範囲15mm)、背クッション角度調整可能(範囲:30°)、本革取っ手付きサービス分類組立・設置・取付