曜日別特売
EEUFK1V182L ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ Panasonic(パナソニック) 47878889

ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFKシリーズ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1袋(100個)
電圧(V)DC35
静電容量(μF)1800
直径(Φmm)12.5
内容量1袋(100個)注文コード47878889品番EEUFK1V182L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
静電容量(μF)1800リップル電流(mA)-リップル電流(A)2.94電圧(V)DC35動作温度(℃)-55~105寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35取付方式スルーホールシリーズFK Radial寿命5000h許容差±20%リード線径(Φmm)0.8リードピッチ(mm)5テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)48リーク電流(μA)0.01以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41110905
2021-07-06
用途: ミニコンポの修理
建設業・工事業

寸法が特殊な電解コンデンサのリプレースに使いました。
ちょうど同じ大きさの物を手に入れられたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする