色背・座:(PPシート)ブラック、座パッド:(レザー)ブライトグレー、脚:メッキ全高(mm)800座面高さ(mm)470座面寸法(幅×奥行)(mm)412×410本体質量(kg)5.3材質背:(背板)抗菌剤入りポリプロピレン、座:(座板)抗菌剤入りポリプロピレン(クッション)ポリウレタンフォーム(張り地)エコPVCレザー、脚:スチール丸パイプ(焼付塗装)、キャスター:ポリウレタン巻き質量(kg)5.3タイプメッキ脚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×800座面寸法(幅W×奥行D)(mm)412×410スタック(可能数)床4脚サービス分類組立・設置・取付