曜日別特売
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705

S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705
S-400L 7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト ムサシ 47879705

7.5W スライド型LEDソーラーセンサーライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全光束(Lm)2400
灯数4
内容量1個注文コード47879705品番S-400L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

スライド式で自由な配光。太陽光+USB充電ができるソーラータイプのセンサーライト

用途
ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。日照不足でソーラー発電が不足した際はUSBから充電が可能です。安定した点灯を維持できるソーラー式センサーライトです。
バッテリー残量が20%を切るとライトの明るさを自動で下げることで充電不足による不点灯を防止する自動省エネモードを搭載しています。
100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替でき、ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。
満充電時での目安です。〈br〉柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。
全光束(Lm)2400電球7.5W×4 高輝度白色 LEDバッテリーリチウムイオン電池 3.6V 5400mAh (充電池交換不可)1日平均点灯回数明るさ 100%点灯時…春夏秋 平均約75回・冬平均約50回 満充電時約430回 /明るさ 50%点灯時…春夏秋 平均約150回 冬平均約100回 満充電時約 860回灯数4質量(g)550保護等級IP44本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×170×128センサー感知方式赤外線センサー探知範囲最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m)点灯方式昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ検知方式焦電型赤外線センサー設置場所屋内・屋外用時間設定点灯:10秒 100% /50% /フラッシュ電球の種類LED
取扱説明書:(3.41MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする